展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65299790 品番848CE331R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーカバー

用途部品の交換に 仕様部品グループ:シリンダーカバー 適合本体GZ360 備考848CE331R0,AL t0.1 部品名称TAPE,CASE 展開図部品No.4
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65299790 848CE331R0 64484640 848CE331R0 ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 シリンダーカバー ゼノア ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 シリンダーカバー ゼノア 1個 49 税込54 同じ部品番号848CE331R0です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする