展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300237 品番579342401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーカバー

用途部品の交換に 仕様部品グループ:シリンダーカバー 適合本体GZ360 備考579342401 部品名称カバー 展開図部品No.8
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65300237 579342401 64482698 579342401 ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン ゼノア ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン ゼノア 1個 999 税込1,099 同じ部品番号579342401です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする