展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クランクシャフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300490
品番
285021240
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クランクシャフト
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクシャフト
適合本体
GZ360
備考
EU,285021240
部品名称
ベアリング
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい