展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300648
品番
8488251911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥80
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合本体
GZ360
備考
8488251911,T5x19-T27
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
8
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65300648
8488251911
64484299
8488251911
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 キャブレタ
ゼノア
1個
¥
79
税込
¥
87
同じ部品番号8488251911です。