展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300797
品番
579321501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合本体
GZ360
備考
579321501
部品名称
エアフィルターカバー
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65300797
579321501
64483565
579321501
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
同じ部品番号579321501です。