展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300894
品番
8488251901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーカバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:シリンダーカバー
適合本体
GZ360
備考
8488251901,T5x19-T27-NL
部品名称
スクリュー
展開図部品No.
6
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65300894
8488251901
62634838
8488251901
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
129
税込
¥
142
同じ部品番号8488251901です。