展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 燃料タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65300937
品番
581736101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 燃料タンク
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:燃料タンク
適合本体
GZ360
備考
581736101
部品名称
ガイド
展開図部品No.
21
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65300937
581736101
64483556
581736101
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 ハンドル
ゼノア
1個
¥
179
税込
¥
197
同じ部品番号581736101です。