CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65300981 品番RCD-320N-W
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます
カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)
CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます
AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)
ワイドFM(FM補完放送)対応
CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き
ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)
AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)
乾電池、コンセントの2電源対応
電源コード付属
本体カラーはホワイト

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応) その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ 質量(g)1364(乾電池含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売) 定格消費電力(W)11 定格出力(W)1×2(r.m.s) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず) 電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間 接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ) スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω) 受信周波数AM:522〜1620kHz、FM:76〜108MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 内蔵マイク無指向性、感度/−56dB
取扱説明書:(7.77MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする