付属品本体×1, テストクリップ×2, データケーブル×1, 取扱説明書×1
仕様【低電圧】0V 〜 30V【温度超過】0 〜 99℃【測定スイッチ】On / Off【負荷調整】0.49%【過電力】0W 〜150.00W【過電圧】0V 〜 30.00V【過電流】0A 〜 5.1A
色ブラック&スチールブルー
電圧入 力:DC5.0V 〜 32V、出 力:0 〜 30V、解像度設定:10mV
質量(g)178
電力(W)出 力:0 〜 150
出力電圧読み取り値の精度:≦0.1%±10mV
出力電流(A)0 〜 5
モード切替通常 / 工業用
ディスプレイ2.8 インチ HD カラースクリーン
電流(mA)解像度設定:1
動作環境0℃ 〜 40℃、 0% 〜 75%RH
入力電流(mA)100mA〜 5A
サイズ(mm)106×76×28
効率[全負荷] 96.3%
出力電流読み取り値の精度:≦0.1%±5mA (0 〜 3.5A)
入力電圧読み取り値の精度:≦0.2%±5mV