展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーピストン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65301199 品番130041320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 シリンダーピストン

用途部品の交換に 仕様部品グループ:シリンダーピストン 適合本体GZ360 備考130041320 部品名称リング 展開図部品No.4
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65301199 130041320 64482454 130041320 ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン ゼノア ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン ゼノア 1個 69 税込76 同じ部品番号130041320です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする