展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
JP,531215501,Zama C1T-EL41B
注文コード
65301759
品番
531215501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,310
この商品は
備考
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレター
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:キャブレター
適合本体
GZ381
備考
JP,531215501,Zama C1T-EL41B
部品名称
キャブレター
展開図部品No.
1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65301759
531215501
65302005
531215501
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 キャブレタおよびエアフィルター
ゼノア
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
同じ部品番号531215501です。