画像準備中

電動ファン2個付空調ベスト(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65302250 品番 UF-EF25 M-NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ファン取外し可能、水洗いOK、表地は撥水効果を持つ一方、湿気を通す蒸れにくい素材。
風を循環させる2つのファン9枚羽ファンを採用。
2つのファンでベストの中にずばやく、風を取り込みます。
内気と外気の流れを多く作ることができ風量を維持することができます。

トラスコ品番711-0578 材質ABS強化プラスチック 寸法(mm)135×68×16 ネイビー サイズM 質量(g)220 出力DC:弱風(3V、1.05W、0.35A)、中風(4V、1.88W、0.47A)、強風(5V、3.05W、0.61A)、USB 5V/2.1A(MAX2.4A) 温度(℃)(充電)0〜45、(保存)-20〜50 胸囲(cm)116 身長(cm)(目安)160-170 型番YLD-020 入力USB:5V/2.1A、TYPE-C 5V/2.1A 肩幅(cm)43 着丈(cm)65 対応冷却ファン有無:有 充電時間(時間)約4 動作時間(目安)弱風モード15時間、中風モード8.5時間、赤色5.5時間、 LED表示:4個 バッテリー容量(mAh)1000mAh/3.7V サイズ(mm)直径約110×高さ約40 体重(kg)(目安)45-60
注意
※サイズは同一商品を数点採寸した平均値です。
※商品によって誤差が生じる場合がございます。
※また、測定方法によっても誤差が生じますのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする