トラスコ品番711-0579
材質ABS強化プラスチック
寸法(mm)135×68×16
色ネイビー
サイズXL
質量(g)220
出力DC:弱風(3V、1.05W、0.35A)、中風(4V、1.88W、0.47A)、強風(5V、3.05W、0.61A)、USB 5V/2.1A(MAX2.4A)
温度(℃)(充電)0〜45、(保存)-20〜50
胸囲(cm)124
身長(cm)(目安)170-180
型番YLD-020
入力USB:5V/2.1A、TYPE-C 5V/2.1A
肩幅(cm)46
着丈(cm)69
対応冷却ファン有無:有
充電時間(時間)約4
動作時間(目安)弱風モード15時間、中風モード8.5時間、赤色5.5時間、
LED表示:4個
バッテリー容量(mAh)1000mAh/3.7V
サイズ(mm)直径約110×高さ約40
体重(kg)(目安)60-80