曜日別特売

充電式インサート交換ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード65302311品番DTD500
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

切削工具のインサ-ト交換を素早くできます。
業界初(特許取得済7299772号)の1台2役で作業時間を大幅に削減します。
電動でネジのゆるめ・締付けを素早く行い、トルク値の確認は手動による増し締めで設定したトルク値に達します。
クラッチが作動しインサートの交換、コーナーチェンジ作業を素早く正確に行えるため、作業時間を大幅に削減し、締付力のバラつきも軽減できます。
任意のトルク値に簡単調節が可能です。
スムーズな作業をサポートする機能が満載です。
本体形状は、小さな力でも回しやすいラウンド型グリップを採用。
電動のゆるめ、締付け時の操作は、押しやすい本体上部にプッシュオンスイッチを配置しています。

トラスコ品番652-4148全長(mm)211電源(V)3.7最大トルク(N・m)電動:1(M5締付け時)※満充電にしたときの参考値です。グリップ径(Φmm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)270本体寸法(mm)グリップ径Φ50×221電源コード(m)1バッテリー電圧(V)3.7付属ビットトルクスビットT8・T15トルクスプラスビット 8IP・15IP・20IPトルク(N・m)手動プリセット:1~5(ピッチ0.05)充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)970
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする