※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタル端子BML

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続可能電線(mm2)200 全長(mm)128 注文コード65302390 品番BML2-200-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は接続可能電線・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。
圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。
一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。
アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。
端子内部にはコンパウンドが内包されております。

用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。 トラスコ品番657-6992 全長(mm)128 接続可能電線(mm2)200 被覆ストリップ長(mm)75〜80 適合ボルト径M12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする