展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
JP,577955601
注文コード
65302495
品番
577955601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
備考
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーカバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:シリンダーカバー
適合本体
GZ381
備考
JP,577955601
部品名称
デカール
展開図部品No.
4
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65302495
577955601
64486469
577955601
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 BLOWER HOUSING
ゼノア
1個
¥
149
欠品中
税込
¥
164
同じ部品番号577955601です。