展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
503217010
注文コード
65302775
品番
503217010
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー
適合本体
GZ381
備考
503217010
部品名称
スクリュー CCRPANT
展開図部品No.
10
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい