展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
503218876
注文コード
65302958
品番
503218876
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合本体
GZ381
備考
503218876
部品名称
スクリュー IHSCT
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい