展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
EU,506492601
注文コード
65302976
品番
506492601
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 ハンドル
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ハンドル
適合本体
GZ381
備考
EU,506492601
部品名称
フロントハンドル
展開図部品No.
1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい