展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
335081140
注文コード
65303299
品番
335081140
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Carburator
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Carburator
適合本体
RC6200P
備考
335081140
部品名称
カバー
展開図部品No.
4
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい