※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150412 CA415K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 65303510 DNMG150412 CA415K 旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ 65303510

旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径Re(mm)1.2 厚さS(mm)4.76 トラスコ品番713-1958 注文コード65303510 品番DNMG150412 CA415K
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径Re・厚さS・トラスコ品番16種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄加工に適した独自コーティングです。
耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。

トラスコ品番713-1958 適合被削材種鋳鉄 コーナー半径Re(mm)1.2 厚さS(mm)4.76 内接円IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする