ヴィッテ
ヴィッテの ドライバー/ビット
ヴィッテの ドライバー
ヴィッテの 精密ドライバー
精密ドライバー (-)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
60
注文コード
65304307
品番
89716
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
軸長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
160
質量(g)
18
軸長(mm)
60
刃先幅寸法(mm)
2
注意
※代表画像です。