オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(mg)0.1 ひょう量(g)320 注文コード65304621 品番BH-324TE
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800
この商品は最小表示・ひょう量など12種類から選べます 他の種類を見る

◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能
◆使いやすいタッチパネルを採用
◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載
◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内
◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造
◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載
◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加
◆統計演算機能、パスワード機能付き
◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備
◆無風イオナイザーを標準付属

付属品取扱説明書、 ACアダプタ、 USBケーブル(2m)、 清掃用刷毛(大、小)、 イオナイザ 仕様無風イオナイザー付属 電源ACアダプター(付属) ひょう量(g)320 表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重) 最小表示(mg)0.1 計量皿寸法(mm)Φ90 繰返し性【標準偏差(測定点)】0.1mg 直線性±0.2mg RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS316 最小計量値(代表地)104mg
関連資料:外形寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(15.85MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする