展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
T110821220,15x35x6
注文コード
65304805
品番
T110821220
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ショートブロック
適合本体
RC6200P
備考
T110821220,15x35x6
部品名称
シーリング
展開図部品No.
21
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい