12PCS バイクツールセットmini

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード65304937 品番22085
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多機能自転車ツールキットです。軽量で持ち運びが簡単で、自転車やDIY家具に簡単に使用できます。コンパクトサイズ。

用途自転車整備、そのほかDIY用に セット内容キーレンチ(6.35mm)、ビットアダプター(6.35mm)、マイナスビット(5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・4・5・6mm)、タイヤレバー×2本 レッド 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×25
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※単品の供給はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする