リバーリングフリップアユダモ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65305077 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柄が折りたためる鮎だも
ルアーを使ってアユを狙うリバーリングアユにも対応するオールラウンダーな鮎だも。
柄をコンパクトにおりたたんだ状態から、レバーをひいて振り上げるだけでランディング仕様に開くことが可能。
レバーは、フックハンガー形状のため、ベルトなどに差して携行可能。
ネットは、張りがあり、型崩れしにくい約1.5mm目ポリエステル網。
抜き差ししやすいグリップ形状。
アユ釣り全般に適した鮎だも。

ネット:ブラック 直径(Φcm)33 枠の色ゴールド 自重(g)333 深さ(cm)ネット:約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする