SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の ウェーダー/レインウェア
KT-641X ジオロック カットフェルトキットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65305086
品番
-
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
磯、川と汎用性の高いフェルトソール。ソールタイプA。
カットフェルトキット Aは磯や川といった所で威力を発揮します。端まで入った切れ込みで屈曲性にも優れています。TypeAに適合します。
色
ダークグレー
サイズ
#4XLサイズ
適合種別
ジオロック交換ソール:A
材質(ソール)
カットフェルト