SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の ウェーダー/レインウェア
KT-660Y ジオロック 羊毛フェルトキットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65305111
品番
-
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ソールタイプAの羊毛フェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛フェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。
色
ホワイト
サイズ
#4XLサイズ
適合種別
ジオロック交換ソール:A
材質(ソール)
羊毛フェルト