SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の ウェーダー/レインウェア
KT-661Y ジオロック 羊毛ピンフェルトキットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65305120
品番
-
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ソールタイプAの羊毛ピンフェルト
苔の付いた岩で驚くほど優れたグリップ力を発揮する羊毛ピンフェルトが搭載されたジオロックソールキット。安全には欠かせない装備です。TypeAに対応。
色
ホワイト
サイズ
#4XLサイズ
適合種別
ジオロック交換ソール:A
材質(ソール)
羊毛ピンフェルト