FS-140X リミテッドプロゴアテックスシューズ リミテッドホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)#27.0 注文コード65305199 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はサイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

釣りに集中できるシューズを目指し、機能をイチから見直し再構築した磯シューズの最高峰、これがリミテッドプロ。
全てにおいて新しくなったリミテッドプロシューズです。幅広甲高の足型を採用してフィット感が良くなっています。剛性を増したBOA(R)フィットシステムが足全体を包み込むように締め上げ、今までにないフィット感が実現しました。定評のある甲ベルトが、足が前にズレることを抑え、前下がりの磯でも爪先の負荷を軽減してくれます。面積が大きくなったジオロックソールTypeAを採用することで複雑な地形の磯でもさらに安定性が向上しました。この結果、今まで以上に疲労しにくく安全に磯に立つことが可能になりました。完全防水と優れた透湿性能のゴアテックスブーティーを採用しハイエンドな仕上がりに磨きをかけ、荒ぶれる磯の上でも足元に一切気を使わず釣りに集中できるシューズになりました。これが新生LIMITED PROです。
2025年あらたにリミテッドホワイトが登場し、コーディネートの幅が広がります。

サイズ(cm)#27.0 適合種別ジオロック交換ソール:A 材質(ソール)カットラバーピンフェルト 適合サイズジオロック交換ソール:XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする