FS-160Y ジオロックDS+シューズ カットラバーピンフェルト ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65305418 品番 -
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

剛性を増したBOA(R)フィットシステムダイヤル、安定感のあるソール形状、透湿防水のドライシールド+など機能性充分の磯シューズです。
幅広甲高の日本人の足に合う足型を採用しているため、自然なフィット感が得られます。また、BOA(R)フィットシステムのダイヤルにはMサイズを採用しており、太いワイヤーと相まって全体的にしっかりと締め込むことができます。さらに、前下がりの磯でも親指に負荷をかけないように甲ベルトを採用しています。耐久性に関しては、ソールとミッドソールが大きくなったことで、靴本体に磯が当たりにくい構造となり、本体の耐久性が向上しています。防水性能についても、ブーティーにドライシールド+を採用することで、防水の耐久性能が向上しています。戦闘力が向上したネクサスの磯シューズをぜひ履いて体感してください。

サイズ(cm)#27.0 適合種別ジオロック交換ソール:A 材質(ソール)カットラバーピンフェルト 適合サイズジオロック交換ソール:XL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする