チェーンデグリーザー

(132件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65305758 品番 #201
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。

タイプ詰め替え用ボトル 用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物 入数1本(1000ml)
注意
※むき出しのアルミ、ポリッシュ仕上げのアルミにはご使用しないで下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
バイクのチェーン洗浄
サービス業

スプレーで購入したものが少なくなってきたので、思い切って一番でかいのを購入しました。あと何年乗れるかわかりませんが、引退するまでに使い切る気でいます。むしろ使い切るまで引退しないかな…。

対象商品:
26348675
2025-05-26
用途:
バイクのチェーンメンテナンス
卸売・小売業

バイクのチェーンメンテナンスは
w社一択でしたが今回オフ車でしたので洗車と一緒に水性品で洗車したくて購入しました。油汚れ全般に使用出来非常に満足しておりますし詰め替え品も助かります

対象商品:
26348675
2025-08-28
用途:
トートバイのチェーンメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンクリーナーも便利ですが、こちらは洗車と同時にチェーンメンテをするのに最適。

2025-08-16
用途:
バイクのチェーン洗浄に使用中
医療・福祉・介護関連業

結構しつこくこびりついた汚れも良く落ちます。変な臭いも無く意外と手も荒れなくてお気に入りです。

対象商品:
35449994
2025-05-26
用途:
バイクのチェーンメンテ
卸売・小売業

バイクのチェーンメンテナンスは
w社一択でしたが今回オフ車でしたので洗車と一緒に水性品で洗車したくて購入しました。油汚れ全般に使用出来非常に満足しております

2025-05-17
用途:
バイクのチェーンのメンテ用

バイクは、500km程走ると、チェーンのメンテをした方が良いということなので、洗浄用に、購入、これで、洗浄して、拭いて、その後、チェーンオイルを塗っています。
チェーンも、きれいになりますし、状態もわかろ、気分も良くなるかな。

対象商品:
26348675
2025-06-29
用途:
バイクチェーン清掃
製造業

チェーン清掃に使ってます。
水洗いできて使い勝手が良いです。
パーツクリーナー代わりにも使えます。

対象商品:
35449994
2025-06-11
用途:
オフロード車両の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンに詰まった泥がよく落ちます。洗車時に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする