FS-273Y ジオロックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65305768 品番 -
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ソール交換が自分で簡単に。磯で攻めるゲームシューズ。
ジオロックシステム(Aタイプ)を搭載。すり減ったソールの交換が簡単にできるだけでなく、フィールドの状況に合わせて種類を変更・張り替えできます。ソールはカットラバーピンフェルトを標準装備。フェルト、ピン、ラバーと3種類の材質が入ったソールは、磯に特化したソールです。ソルトルアー・磯釣りで最もバランス良く効果を発揮します。 シューレースは、締め込み感の強い平紐を採用したので、足全体をしっかりとホールドして使用することができます。

サイズ(cm)#23.0 適合種別ジオロック交換ソール:A 材質(ソール)カットラバーピンフェルト 適合サイズジオロック交換ソール:XS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする