45cm全閉式壁掛け扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65305959 品番OPF-45WZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全閉式モーター採用でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします。油気・油煙の多い場所でも保守性・信頼性の高いモーターです。
羽根は手で取り付けられるスピンナー固定式を採用しております。脱着がしやすくお掃除も簡単です。
モーターの異常加熱を感知し、自動的に回路を遮断します。(正常温度に戻ると自動的に復帰します)
有線リモコン付きです。
首折れ4段階可能です。
風量は3段階変更可能です。

用途節電・省エネ対策/湿気・熱気対策/空気の循環等に 質量(kg)約6 電源(V)単相100 本体寸法(mm)W515×D330×H720 羽根枚数45cm樹脂羽根×4枚 首振角度(°)約80
注意
※個人宅様への配送は出来ないです。
※この製品は、海外ではご使用になれません。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする