FB-120W リミテッドプロ ジオロックブーツ カットラバーピンフェルト リミテッドホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65305978 品番 -
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

プロテクト性を重視したジオロック搭載ブーツ。今季、リミテッドホワイトを追加。

サイズ#Mサイズ(25.0-25.5cm) 適合種別ジオロック交換ソール:C 材質(ソール)カットラバーピンフェルト 適合サイズジオロック交換ソール:M 適合サイズ(cm)25.0〜25.5 ふくらはぎ周り(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする