大一産業
大一産業の 業務用掃除機
大一産業の 乾式掃除機
業務用アップライトバキュームクリーナー FPS-12GE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65306695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。
電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。
ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。
質量(kg)
8.4
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×340×1215
清掃幅(集塵幅)(mm)
300
集塵容量(L)
5.5
電源コード(m)
10
騒音値(dB)
67
パイプ径(Φmm)
35(標準)
電源周波数(Hz)
50/60
モーター出力(W)
1150
真空度(hPa)
207
吸引風量(L/s)
48