GM3797 アルテマシールドレインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65306721 品番 -
販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
材質〈本体〉ナイロン100% 〈裏地〉ポリエステル100% 質量(kg)約1.04(L) #レッド サイズLL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)170〜180 股下(cm)77 尻廻(cm)〜110 適応腹囲(cm)86〜102 耐水圧(mm)20000 透湿性(g/m2・24hr以上)6000
注意
※サスペンダーは付属しません。
※止水ファスナーは完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする