GC297 がま磯 ロッドケース 130cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #ブラック×ゴールド 注文コード65306940 品番-
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上物竿がきっちりおさまるコンパクトながらリールイン機能も
本体側面や、ハンドル横などにアイデア次第で多目的に使えるポケットを多数配置したロッドケース。ハンドル面を上に置いた場合でも中身の出し入れが可能な面にファスナーを配置。また、本体ポケットとサイドポケットの方向を統一し同方向からのアクセスを可能にしました。厚手の樹脂ボードを本体の保護材として使うことで本体の剛性をアップさせ、大切な愛竿を守ります。表面は、水や汚れをふき取りやすい防水生地製。塩ガミしにくい大番手ファスナーも使用。

材質〈本体〉P.V.C 質量(kg)約3.4 #ブラック×ゴールド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)〈外寸〉1360×190×135 〈内寸〉1300×160×120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする