WILLOW LAUNDRY BASKET With CASTER 34L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65307115 品番 3403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ウィロー(柳)を使用し、職人の手によって一つひとつ編み込まれたランドリーバスケットです。天然素材ならではの温かみのある風合いが無機質さを抑え、ナチュラルや北欧等、イメージを統一させたインテリア空間の中でも違和感なく溶け込みます。インナーバックを被せて使うため、中に入れる衣類を傷つけずにお使いいただけます。キャスター付属なのでお部屋間の移動もスムーズに行えます。

用途ランドリーに限らず、お部屋での収納にもご使用いただけます。 仕様キャスター高さ(cm):約7 BE 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×26×39 特性カバー:取り外し可/手洗い可/内側ラミネート加工/本体キャスターのみ組立
注意
※バスケット:天然素材のため、ツタの太さにばらつきがありったり、一部割れる箇所がご財ますが問題なくご使用いただけます。袋:お手入れしやすいうようにラミネート加工を施しております。ラミネート加工の特徴として、シワが発生しやすい素材となしますが風合いとしてお楽しみください。キャスター:床・フローリングの素材や形状等により、ガタツキや空回りが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする