スコッティ ウェットティッシュ 100枚入 除菌 アルコールタイプ PULP WET 100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65307210 品番77071×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

環境にやさしい紙100%シート採用。凹凸のあるシートがモノに密着して汚れをしっかりキャッチ。
シート1枚にたっぷりの水分を保持。パラベンフリー。無香料。ケース不要でそのまま使えるポータブルタイプ。
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌

用途キッチン、給湯室、デスクなど様々な場所に。 日本製紙クレシア クレシア スコッティ scottie ウェットシート ウェットティッシュ ウェットティシュー ウェッティ お手拭き おてふき 除菌 アルコールタイプ 無香料 携帯用 ポータブル パルプ 紙100% 日本製 まとめ買い 箱買い ケース販売 日用品 消耗品 衛生用品 セット内容3コパック×6パック(18コ) 材質パルプ100% シリーズスコッティ シートサイズ(mm)150×200 入数100枚/1個 商品タイプ本体 効果除菌
注意
※すべての菌を除去するわけではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする