25 極鋭ライトアジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65307335 品番-
販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

精密なコマセコントロールと微細なアタリの感知で別領域へ!
低活性時の細かなアタリも見逃さない『SMT』と軽量・高感度『AGS』との相乗効果で、極鋭のみが可能にする手感度・目感度を実現。
これまでにない目感度を実現した、攻めのライトアジ専用竿。穂先には、極めて繊細な『SMT』を搭載。これにより、卓越した食い込み性能と食い渋り時のモタレアタリや、潮の変化点をこれまで以上に大きく表現することに成功。ショートレングス化とバットパワーによる操作性が、自在のコマセワークと即掛けを可能とする。食い渋り時にも積極的に攻めて掛ける、アグレッシブ且つセンシティブなライトアジ専用竿。

種別#153フィール 全長(m)1.53 適合クランプSSS 元径(mm)8.4 継数(本)1 仕舞(cm)153 錘負荷(号)15〜60 先径(mm)0.8 標準自重(g)75 カーボン含有率(%)98
注意
※メタルトップご使用上の注意
※メタルトップの温度変化について
※超弾性チタン合金は素材の特性上、5℃以下の低温環境では弾性が低下し、穂先の戻りが遅くなってくるという事象が起こります。早朝・夜間の極端な冷え込みや風の影響で、気が付く程度の曲がりが生じることがあります。更に0℃以下の環境で弾性低下は、より進行し穂先が曲がったまま戻らない現象が起こります。いずれの場合も気温が上昇すれば本来の超弾性に戻り通常のご使用が可能になります。
※過度な屈曲を生じるようなご使用はお避けください
※メタルトップは、通常操作においては快適にご使用いただけますが、巻き込み・穂先の糸がらみ等外的要因による過度な屈曲には、クセ(塑性変形)が残ったり、また金属疲労により破損する可能性があります。
※万一のクセは、手で修正できます
※万一クセが残った場合は、曲っている側と逆の方向にゆっくり曲げることで、修正ができます。ただし、クセの修正を繰り返しますと金属疲労の原因となりますので、巻き込み等クセが残るような操作はお避けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする