25 アナリスターライトアジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65307351 品番-
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

誰でも達人級のコマセワークを実現
自在にコマセを撒ける強靭なバットパワー。
高感度グラスソリッドを採用。
ネジレ防止の最適構造X45。
軽さと剛性の両立により感度に優れたカーボン繊維入りエアセンサーシート(スリムトリガー)。
糸絡みしにくいLDB-LNガイド仕様。穂先部多点ガイド化により目感度向上。
携帯性に優れたセンターカット2ピース設計。
攻めのライトアジを可能にする8:2先調子自在のコマセコントロール、即掛け性能といった、「攻めのライトアジ」を実現するための8:2先調子設計。ロング&ハードソリッドを採用することで、即掛けを可能にするパワーと、連掛け時のクッション性を兼備。そして、ブランクに搭載されたネジレ防止のX45とバットパワーにより、思い通りのコマセワークを可能にする。

付属品クロロプレーン製ロッドベルト 仕様ジョイント:並継 種別#165テク 全長(m)1.65 適合クランプSSS 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)87 錘負荷(号)20〜60 先径(mm)1 標準自重(g)98 カーボン含有率(%)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする