パワーと粘りで大型魚の多点掛けにも余裕で対応。
継部にV-JOINT α採用。高負荷時にもスムーズに曲がり、安心してファイトが可能。
軽さと剛性の両立により感度に優れた。カーボン繊維入りエアセンサーシート(パワー)。
圧倒的パワーを誇る太径肉厚設計。大型の多点掛け時も余裕で魚をリフトする無尽蔵のパワーを実現。
寒ブリの多点掛けにも余裕で対応するハイパワーロッド。10キロオーバーの寒ブリの多点掛けにも余裕で対応可能な無尽蔵のパワーを実現つつ、カーボンとグラスのコンポジット素材ならではのしなやかさでクッション性も兼ね備える。継部に「V-JOINT α」、ブランクに「X45」を搭載することでロッドのパワーアップを実現。本作は手返しとトラブルレス性能を重視した、拘りのショートレングスを採用。ブリの多点掛け時も、これまでより容易に竿を起こすことが可能となる。これにより、お祭り等のトラブルが減り、手返しが向上。結果的に釣果を伸ばすことができる。高負荷時にも安心して使用可能な強度の高いHBガイドを搭載した、充実仕様の専用竿。