※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 25 リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65307405 - 25 リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65307405 - 25 リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65307405 - 25 リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65307405 - 25 リーディング スリルゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65307405

25 リーディング スリルゲーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別#73 H-190・J 注文コード65307405 品番-
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

軽量カーボンフルソリッドロッドのスリルゲームが、 SVFグラスを身に纏いシリーズ最強クラスの粘りを実現
メガトップカーボンソリッドを軸に、多彩なカーボン・グラスシートを巻き付けることで、ソリッドの粘りや細身はそのままにパワーを付与することができるソリッドパワースリム構造を採用。
本作はシリーズ初となる超高密度グラス「SVFグラス」を採用することで、感度と操作性を損なうことなくシリーズ最強クラスの粘りとクッション性を実現し、フルソリッドならではのファイト性能に磨きをかけた。
リールシートには電動リールや両軸リールに最適なホールド性と軽さを追求したゼロシートを装備。また、大物とも真っ向勝負するためにしっかりと握りこめるフォアグリップは、釣り人主体のパワーファイトを可能にする。

適合ハリス ナイロン:-10号 種別#73 H-190・J 全長(m)1.9 適合クランプSSS 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)134 錘負荷(号)25〜150 先径(mm)1.1 標準自重(g)157 カーボン含有率(%)79

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする