メイン

キムテックピュア* A5 ステライル フード フリーサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード65307964 品番88807(25797)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

テクニカルデータ
微生物濾過効率(3.0um) 96% (規格:ASTM F2100)
粒子濾過効率(0.5um) 93% (規格:ASTM F2299)
通気性 18.94CFM (規格:WSP 70.1)
材質・加工
生 地 SMS不織布
材 質 ポリプロピレン
縫 製 パウンド縫製(縫い込み)
洗 浄 18MΩ超純水
包 装 クラス100クリーンルーム内
滅 菌 ガンマ線SAL 10-6

サイズF

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする