アストロン磯 プロパック3 ホットピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数2.5 注文コード65307965 品番-
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は号数など7種類から選べます 他の種類を見る

大容量600m巻の本格磯用道糸がスペックアップでモデルチェンジ
磯用道糸ナイロンライン。視認性に優れ、扱いやすいスタンダードライン。
適度なしなやかさでライントラブル減少。
水面直下を漂うサスペンドタイプ。流れに同調させやすく、風の影響を受け難い。
ラクマキケース付き。
カラー:ホットピンク
巻糸量:600m(150m×4回での使用も可能)

種別#2.5号-600m 材質ナイロン ホットピンク 号数2.5 糸巻量600m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする