ディーフロン 船ハリス ステルスピンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数5 注文コード65308060 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は号数など9種類から選べます 他の種類を見る

信頼のフロロハリス「ディーフロン船ハリス」がリニューアル
様々な船釣りに使い易い、スタンダード船ハリス。
号数別しなやか仕上げ。
3号以下はしなやかさを残しつつも、適度な張りを設定。
4号以上は太い号数程しなやかに設定。
耐久性に優れた100%フロロカーボンライン。
結びが強い、結節強力重視設計。
比重:1.78。

種別#5号-110m 材質フロロカーボン ステルスピンク 号数5 糸巻量110m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする