※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ディーフロン フロロハリス ナチュラル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65308139 - ディーフロン フロロハリス ナチュラル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 65308139

ディーフロン フロロハリス ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.25 注文コード65308139 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は号数など12種類から選べます 他の種類を見る

扱いやすくしなやか 万能!ハイコストパフォーマンスフロロハリス
実釣で重視される結節強力を上げたフロロカーボン100%ハリス。
巻きグセが取れやすく適度な張りを持たせたしなやか万能フロロハリス。
強力、扱いやすさを兼ね備えたハイコストパフォーマンスライン。
薄型スプール採用で携帯性に優れ、ポケットへの収納効率もアップ。
号数別カラーのスプールバンド付き。
(0.6号マリンブルー/0.8号グリーン/1号ライムグリーン/1.25号カーキ/1.5号蛍光オレンジ/1.75号蛍光イエロー/2号蛍光ピンク/2.5号蛍光グリーン/3号レッド/4号シルバー/5号ネイビー/6号ブラウン)
カラー:ナチュラル(0.6〜6号)、ステルスピンク(0.8〜6号)
巻糸量:50m(0.6〜3号)、40m(4〜6号)

種別#1.25号-50m 材質フロロカーボン ナチュラル 号数1.25 糸巻量50m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする