M.2 SSD用アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308506 品番UD-M2IN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PCIe規格NVMe接続のM.2 SSD専用アダプターです。 USB3.2 Gen2に対応したPCなら、最大実行転送速度1000MB/s以上で利用できます。 アルミ製筐体により、M.2 SSDの発熱を効率的に放熱します。 USBバスパワーで利用できます。 重さは約56g、USBケーブル約56cmが直付けなので、設置・収納・移動が容易です。 Playstation(R)5にて「拡張ストレージ」での動作確認済み。

仕様●USB接続規格:USB3.2 gen2(USB 10Gbps)●USB端子:USB Type-C●対応ドライブ:PCIe規格 NVMe M.2 SSD●対応ドライブ端子:M key、B&M Key セット内容本体 質量(g)約56 電源USB経由(USBバスパワー) ケーブル長(m)約56 対応OSWindows 11/10/8.1/7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×60×13 保証期間1年間 マニュアルパッケージに記載のQRコードより製品ページに移動し、下部「マニュアル」からご確認ください。
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする