液晶付き140mmPWMリバースケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65308576 品番UF-RS-SLIN140-1W
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズ最上位の逆回転モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。

セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 質量(g)240 回転数(min-1[r.p.m])200〜1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×120×25 保証期間2年 騒音レベル(dB(A))28.6 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)71.6 最大風圧(mmH2O)静圧:2.95
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする